気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
高密着性
屋内外OK
弾力性
振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
使用温度範囲(℃)-20~80
引張強度(N/25mm)12.2
引張強度(N/10mm)5.2
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
長さ(m)10
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色グレー
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
伸び(%)351
引張強度(N/25mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)158
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)2
色白
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)53
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.0
色透明
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)40
使用環境屋内・屋外
主な用途固定・補修・隙間シーリング
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)32
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)46
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。
シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合
スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.4
基材アクリルフォーム
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)40
特性屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)43
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色黒
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.4
長さ(m)33
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)50
保持力(分)40℃/落下110
主なワーク大面材、パーツ
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)48
保持力(分)40℃/落下60
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード