カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ一般用途用(6)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
    • 両面テープ建築用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • マクセル(4)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.22(2)
  • 0.41(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • はがせる(13)
  • 両面(23)
  • 屋外使用可
  • 強力(40)
  • 耐久(7)
  • 耐候(6)
  • 耐水(5)
  • 耐熱(7)
  • 超強力(13)
  • 防水(13)
  • 特長をもっと見る
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • 用途
    多用途(1)
  • 用途
    掲示用(1)
  • 用途
    窓・サッシ用(1)
  • 用途
    車用(1)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • その他(2)
  • アクリル系(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(1)
  • 色
    クリア(2)
  • 色
    グレー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「両面粘着テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプモノタロウ(182件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.5325 マクセル布両面テープ No.5325マクセル
28,980税込31,878
1ケース(30巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付再生材使用率(%)4.3主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5001 マクセルスーパーブチルテープ No.5001マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)
8日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)
10日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
窓用強弱両面テープ TRUSCO窓用強弱両面テープTRUSCO
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
P-カット両面テープ 寺岡製作所P-カット両面テープ寺岡製作所(14件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら