カテゴリ

  • テープ(8)
    • 布テープ(1)
    • 両面テープ(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(8)
テープ幅(mm)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(1)
基材
  • アクリル系(3)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(3)
特長
  • 屋外使用可
  • はがせる(17)
  • 両面(4)
  • 中粘着(1)
  • 反射(2)
  • 弱粘着(4)
  • 強力(22)
  • 強粘着(1)
  • 柔軟(8)
  • 気密(1)
  • 絶縁(30)
  • 耐久(10)
  • 耐候(11)
  • 耐寒(9)
  • 耐水(6)
  • 耐熱(58)
  • 耐薬品(7)
  • 透明(1)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • その他(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(2)
固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・掲示用
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
10・15・20・25・30・50
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡 テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
養生用布テープ 寺岡製作所養生用布テープ寺岡製作所
289税込318
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
P-カット両面テープ 寺岡製作所P-カット両面テープ寺岡製作所(14件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.712 寺岡製作所布両面テープ No.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.711 寺岡製作所布両面テープ No.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら