27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
749 税込824
当日出荷

折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 動画あり
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束 幅(mm)48 厚さ(mm)0.2 長さ(m)54.8 アズワン品番65-1950-80 引張強度(N/cm)47 特性防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
エコ商品
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 トラスコ品番676-6797 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 シルバー 長さ(m)22 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)54 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)50 保持力(分)40℃/落下110 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)48 保持力(分)40℃/落下60 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
1巻
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)40 特性屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.4 長さ(m)33 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1ケース(22巻)ほか
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)