道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様油性ペン可
材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
質量(g)486
長さ(m)25
引張強度160N/25mm
主な用途仮止め・固定・補修
切断方法手切れ可
特性強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)7.62
最大テープ外径(Φmm)130
再生材使用使用
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。
形状ロール状
使用温度範囲(℃)-20~60
剥離紙平面紙
引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード