カテゴリ

  • テープ(161)
    • 両面テープ一般用途用(116)
    • 両面テープ自動車用途用(12)
    • 両面テープ建築用途用(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(100)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 事務用品(5)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ニトムズ(19)
  • ニチバン(13)
  • 日東電工(12)
  • エーモン(5)
  • 寺岡製作所(8)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • エスコ(14)
  • まつうら工業(5)
  • セキスイ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 5(8)
  • 10(49)
  • 15(67)
  • 20(61)
  • 25(36)
  • 30(35)
  • 40(16)
  • 50(41)
  • 100(9)
  • カスタマイズ商品(7)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.14(9)
  • 0.15(10)
  • 0.16(14)
  • 0.4(6)
  • 0.5(6)
  • 0.8(9)
  • 1(17)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • その他(15)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • はがせる(22)
  • 両面(53)
  • 屋外使用可(28)
  • 強力
  • 柔軟(14)
  • 耐候(40)
  • 耐寒(16)
  • 耐水(11)
  • 耐熱(27)
  • 超強力(65)
  • 特長をもっと見る
  • 用途
    保護用(2)
  • 用途
    固定・仮止め用(48)
  • 用途
    塗装・養生用(7)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(4)
  • 用途
    多用途(21)
  • 用途
    掲示用(9)
  • 用途
    滑り止め用(2)
  • 用途
    窓・サッシ用(1)
  • 用途
    粗面用(4)
  • 用途
    車用(5)
  • 用途をもっと見る
  • 1(7)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 3(7)
  • 10(39)
  • 15(13)
  • 20(33)
  • 25(6)
  • 33(7)
  • 50(16)
  • テープ長さ(m)をもっと見る
  • その他(8)
  • アクリル(1)
  • アクリル系(40)
  • オレフィン系(6)
  • ゴム系(4)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(24)
  • 布系(60)
  • 紙系(2)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    クリア(27)
  • 色
    グレー(16)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ブラック(28)
  • 色
    ブルー(2)
  • 色
    ホワイト(38)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)
  • オーダー・加工(7)

「両面テープ 強力」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
779税込857
1巻
3日以内出荷
薄型パーツをしっかり固定
用途ナビパネル・アクセサリー などの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
639税込703
1巻
3日以内出荷
薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
899税込989
1巻
3日以内出荷
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着にグレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強)エーモン
819税込901
1巻
3日以内出荷
粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
529税込582
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
手で切れるゲル両面テープ エスディアイ手で切れるゲル両面テープエスディアイ
359税込395
1個
当日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16クリア質量(g)24テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
強粘着両面テープ 清和産業強粘着両面テープ清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ・携帯にも便利なミニサイズ・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ SLDS(セルデス)気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープSLDS(セルデス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
幅(mm)100ブラック長さ(m)20基材ボリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途気密・防水用特性強粘着両面
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷から翌日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
剥がせる強力両面テープ 日本緑十字社剥がせる強力両面テープ日本緑十字社
999税込1,099
1巻
当日出荷
様々な物の固定に。
材質アクリルクリアテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3主な用途固定用特性はがせる、強力、両面
エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定 光洋化学エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定光洋化学
46,980税込51,678
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着/強粘着、両面粘着タイプ強/弱粘着
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
内装薄手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装薄手 強力両面テープWAKI(和気産業)
889税込978
1巻
翌々日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
449税込494
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 接合用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくいPP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着にプラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 透明強接着WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
強粘着両面テープ HEIKO強粘着両面テープHEIKO(1件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布クリア長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系粘着剤適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど特性強粘着被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
43,980税込48,378特価
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用ニトムズ
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
透明両面ゲルテープ アイ・エス透明両面ゲルテープアイ・エス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
369税込406
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-123M(スリーエム)
2,560税込2,816
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-083M(スリーエム)
2,420税込2,662
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-063M(スリーエム)
2,060税込2,266
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-043M(スリーエム)
1,890税込2,079
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら