17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様UL969取得品 ホワイト
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 粘着力(N/10mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト 基材不織布 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤無溶剤型アクリル系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 1987 粘着タイプ強粘着
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)