カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ一般用途用(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • WAKI(和気産業)(2)
特長
  • 強力
  • 両面(7)
  • 屋外使用可(2)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(2)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(19)
  • 耐薬品(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(8)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 225(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1.1(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(3)
  • 布系(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
保護用・固定・仮止め用・多用途
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(4)
  • 33(1)
0.15・0.25・1.5・2・4・10・33
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱両面テープ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
予約販売
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 耐熱用3M(スリーエム)(9件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら