4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルアルミテープ
エコ商品
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。 特性柔軟性 再生材使用使用
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用 再生材使用使用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)