弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253
テープ厚さ(mm)0.13
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)31.9
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。
厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。
150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング
テープ厚さ(mm)0.105
耐熱性150℃×20分
再剥離はがせます
1巻
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード