カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ一般用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
  • 清和産業(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.62(1)
  • 0.8(1)
特長
  • 柔軟
  • その他(1)
  • はがせる(16)
  • 両面(23)
  • 屋外使用可(25)
  • 強力(54)
  • 強粘着(2)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(6)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(6)
  • 耐候(32)
  • 耐寒(12)
  • 耐水(7)
  • 耐熱(23)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(6)
  • 超強力(32)
  • 透明(3)
  • 防水(7)
テープ長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
基材
  • アクリル系(5)
  • 布系(1)
アクリル系・布系
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 金属」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら