14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。 質量(g)140 厚さ厚手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)31.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 基材PVC 粘着剤アクリル系 主な用途すべり止め 特性柔軟
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)