●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど
色クリーム
基材布系
粘着剤ゴム
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)8.53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟、強力
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
色クリーム
長さ(m)25
基材ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)183.9
粘着力(N/25mm)8.34
特性柔軟・屋外使用可
総厚(mm)0.31
テープタイプ手で切れる
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
伸び(%)351
引張強度(N/25mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)158
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐熱性に優れます。
高温耐熱性
柔軟性
シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用
シリコーンゴムの固定
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)196.1
適合用途耐熱
被着材の素材シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色黒
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
関連キーワード