柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
関連キーワード