カテゴリ

  • テープ(24)
    • 両面テープ一般用途用(15)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
    • 両面テープ建築用途用(1)
    • すきま/水とりテープ(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニトムズ(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • 日東電工(1)
  • エスコ(3)
  • コニシ(3)
  • 古藤工業(Monf)(3)
  • ボンド商事(2)
  • PARTNER(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 0.16(1)
  • 0.175(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.22(1)
  • 0.23(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • その他(2)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 50(16)
  • 75(7)
  • 100(5)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • はがせる(35)
  • 両面(73)
  • 屋外使用可(48)
  • 強力(140)
  • 気密
  • 耐久(23)
  • 耐候(61)
  • 耐熱(50)
  • 超強力(59)
  • 防水(40)
  • 特長をもっと見る
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(18)
  • 用途
    固定・仮止め用(5)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    多用途(1)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    車用(1)
  • 用途
    隙間用(1)
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(6)
  • 色
    クリア(2)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ブラック(14)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)

「両面テープ 厚」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ建築内装用両面テープNO .515ニトムズ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
両面防水気密テープ W-503 古藤工業(Monf)両面防水気密テープ W-503古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
気密防水テープ(両面タイプ) コニシ気密防水テープ(両面タイプ)コニシ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。<br />耐久性・耐候性に優れます。<br />手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。<br />2×4パネル・断熱材のジョイントシール。<br />サッシ周りの防水シール。<br />胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業気密防水 日東全天テープ 両面まつうら工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
取扱停止中
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面 エスコ50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MJ-50主なワーク大面材、パーツ
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBKダイヤテックス(3件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。 手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。 ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。 アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。 枠周りの防水用に。仕様両面粘着適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)ニトムズ
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。<br />シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。<br />気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。仕様両面タイプ引張強度(N/50mm)10剥離紙あり適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。<br />NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。<br /> 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
アクリル気密防水テープ フクビ化学アクリル気密防水テープフクビ化学
32,980税込36,278
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
エースクロス011 光洋化学エースクロス011光洋化学(87件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/10mm)12粘着力(N/25mm)30剥離紙なし特性気密防水粘着タイプ強力
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら