6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。 仕様手で切断可能、両面タイプ 質量(g)360 保持力(mm)0.5 剥離紙あり 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷