カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ一般用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 0.3(2)
  • 20(4)
  • 50(1)
用途
  • 用途電気・電子用(4)
特長
  • 絶縁
  • はがせる(24)
  • 両面(58)
  • 屋外使用可(33)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(100)
  • 強粘着(2)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(13)
  • 気密(11)
  • 耐久(14)
  • 耐候(48)
  • 耐寒(14)
  • 耐水(11)
  • 耐熱(34)
  • 耐薬品(6)
  • 衝撃吸収(8)
  • 超強力(50)
  • 透明(4)
  • 防水(13)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 182(1)
  • 200(2)
5・10・15・20・25・30・40・50・100・182・200
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ アクリル」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7643 #12寺岡製作所(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ寺岡製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。アズワン品番6-6928-01
導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所導電性銅箔両面テープ寺岡製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ寺岡製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら