1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テサ (tesa)アルミテープ
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 使用温度範囲-40~160℃ 引張強度40N/10mm 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/10mm)40 特性導電性、熱伝導性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • arumi