コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様油性ペン可
材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
質量(g)486
長さ(m)25
引張強度160N/25mm
主な用途仮止め・固定・補修
切断方法手切れ可
特性強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)7.62
最大テープ外径(Φmm)130
再生材使用使用
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
関連キーワード