カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ一般用途用(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 寺岡製作所(3)
  • 清和産業(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 0.11(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 両面(14)
  • 屋外使用可(10)
  • 強力(23)
  • 柔軟(5)
  • 耐久
  • 耐候(9)
  • 耐寒(6)
  • 耐水(5)
  • 耐熱(12)
  • 超強力(13)
  • 特長をもっと見る
  • 1.2(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • アクリル系(4)
  • 紙系(1)
  • 色
    ブラック(3)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「両面テープ 木材」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。<br />耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。<br />耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。<br />柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。<br />JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。<br />・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。<br />柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。<br />・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。<br />耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。<br />耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。<br />柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。<br />JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。<br />耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。<br />耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。<br />柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。<br />JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(162件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用<br /> 壁紙や化粧板などの接着用<br /> 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら