はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DC-2
粒度#60
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)504
特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
関連キーワード