9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)196.1 適合用途耐熱 被着材の素材シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 幅(mm)615 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 接着力(N/cm)4.5 特性耐熱性、耐候性 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
489,800 税込538,780
33日以内出荷