カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ一般用途用(4)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • コニシ(1)
  • 共同技研化学(1)
特長
  • 耐候
  • 両面(7)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(6)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(2)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(19)
  • 耐薬品(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(8)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 615(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.45(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエチレン(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
固定・仮止め用
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
1.5・8・10・15・20・30・33
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
グレー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱両面テープ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
高耐熱シリコーン両面テープ 4390 3M(スリーエム)高耐熱シリコーン両面テープ 43903M(スリーエム)
489,800税込538,780
1巻
33日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ No.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ No.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ) 共同技研化学発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)共同技研化学
1,898税込2,088
1巻ほか
翌々日出荷
耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら