カテゴリ

  • テープ(14)
    • 安全保護テープ(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マクセル(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 10(5)
  • 10~150(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 144(1)
  • 150(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.22(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1.1(1)
  • 1.14(2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
特長
  • 耐候
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(8)
  • 強力(17)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 気密(3)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(6)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(15)
  • 耐油(15)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(14)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途滑り止め用(6)
  • 用途車用(4)
基材
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
アクリル系・アルミ箔・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.504(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 15.2(3)
  • 18.3(2)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 32.9(1)
0.504・8・10・15・15.2・18.3・20・32・32.9
  • 色ブラック(12)
  • 色ベージュ(1)
  • 色黒×黄(1)
ブラック・ベージュ・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒テープ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
配管断熱材接続用タフシーラー マクセル配管断熱材接続用タフシーラーマクセル
34,980税込38,478
1箱(8巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 (2) 断熱材目地シールアイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
9,697税込10,667
1巻
61日以内出荷
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-42粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら