10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル樹脂系 主な用途多用途 特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
1袋(5枚)
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
1袋(5枚)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)