カテゴリ

  • テープ(8)
    • 布テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • リンレイテープ(1)
  • セキスイ(1)
  • アズワン(3)
  • サンユー印刷(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途結束用(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19.05(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 38(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 75(2)
テープ長さ(m)
  • 12.7(3)
  • 50(3)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.045(1)
  • 0.06(1)
  • 0.067(1)
  • 0.095(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
特長
  • 耐水
  • はがせる(1)
  • 両面(11)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(41)
  • 手で切れる(4)
  • 柔軟(13)
  • 気密(4)
  • 絶縁(8)
  • 耐久(11)
  • 耐候(13)
  • 耐寒(3)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(12)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(1)
  • 防水(9)
基材
  • OPP(1)
  • その他(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
OPP・その他・ポリエチレン・ポリプロピレン
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布用テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
耐久カラーテープ 幅25.4mm アズワン耐久カラーテープ 幅25.4mmアズワン
3,267税込3,594
1巻
翌々日出荷
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
耐久カラーテープ 幅19.05mm アズワン耐久カラーテープ 幅19.05mmアズワン
2,970税込3,267
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
耐久カラーテープ 幅12.7mm アズワン耐久カラーテープ 幅12.7mmアズワン
2,079税込2,287
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](15件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
包装用粘着テープ リンレイテープ包装用粘着テープリンレイテープ(15件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(48巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
防水テープ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら