非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
測定温度(℃)2.0(80/変化量)
粘着力(N/10mm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18
引張強度(N/10mm)18
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
厚みが薄く馴染みが良いです。
耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。
シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
絶縁層のスプライシング。
EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
電子部品仮止め。
テープ厚さ(mm)0.114
主な用途絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 2017
関連キーワード