4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

H01417 自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 材質(ストラップ)ポリエステル 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

H01010 自己加硫グリップテープ GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1 引張強度2以上(N/mm2) 伸び(%)500以上 耐熱温度(℃)常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷