カテゴリ

  • テープ(13)
    • OPPテープ(13)
絞り込み
ブランド
  • オカモト(2)
  • SWAN(2)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • サンユー印刷(3)
  • ニチバン(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 38(3)
  • 48(10)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 75(3)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.042(1)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(5)
  • 0.052(1)
  • 0.053(2)
  • 0.06(1)
  • 0.065(1)
  • 0.067(1)
  • 0.085(1)
テープ長さ(m)
  • 50(5)
  • 100(8)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
基材
  • OPP(5)
  • ポリプロピレン(7)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途梱包用(11)
固定・仮止め用・梱包用
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
特長
  • 耐水
  • 強力(18)
  • 気密(1)
  • 耐久(6)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(9)
  • 耐湿(4)
  • 透明(12)
  • 防水(2)
テープタイプ
  • 文字が書ける(2)
  • 重ね貼り可(6)
文字が書ける・重ね貼り可
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oppテープ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
超透明OPPテープ 紺屋商事超透明OPPテープ紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
OPPテープ STRONG&ECOLOGY サンユー印刷OPPテープ STRONG&ECOLOGYサンユー印刷
919税込1,011
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包用、仮止め特性耐水性、耐候性、透明
OPPテープ NO333長尺 オカモトOPPテープ NO333長尺オカモト
16,980税込18,678
1箱(5巻)
8日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079031
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
予約販売
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
23,980税込26,378特価
1ケース(100巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
OPPテープNo.333 オカモトOPPテープNo.333オカモト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](15件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
9,898税込10,888
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら