水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。
120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
トラスコ品番116-3405
厚さ(mm)0.155
質量(g)68
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
特性耐熱
1セット(2巻)
¥299
税込¥329
当日出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード