14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)196.1 適合用途耐熱 被着材の素材シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル樹脂系 主な用途多用途 特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
エコ商品
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)