カテゴリ

  • テープ(4)
    • 両面テープ一般用途用(1)
    • 両面テープ建築用途用(1)
    • 両面テープ接合テープ用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • ヘルメチック(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.047(1)
  • 0.5(3)
  • その他(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 5~140(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
特長
  • 耐熱
  • はがせる(2)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(8)
  • 気密(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(8)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 防水(9)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
基材
  • ポリエチレン(2)
ポリエチレン
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 0.5mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐053M(スリーエム)
4,257税込4,683
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(16巻)ほか
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら