カテゴリ

  • テープ(2)
    • 両面テープ接合テープ用(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 1.1(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 33(1)
特長
  • 耐熱
  • 両面(11)
  • 屋外使用可(11)
  • 強力(11)
  • 耐候(20)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(3)
  • 透明(1)
基材
  • アクリル系(1)
アクリル系
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
固定・仮止め用・補修用・隙間用
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ vhb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム)【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-49223M(スリーエム)
10,449税込11,494
1巻
3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)5~150長さ(m)33T型剥離強度(N/mm)2.2剥離紙あり、0.08mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169フォーム密度(g/cm3)0.7525%圧縮応力(N/cm2)13090度方向剥離力(N/cm)40引張接着力(N/cm2)89サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら