カテゴリ

  • テープ(12)
    • 両面テープ(5)
    • ビニールテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC(2)
  • 寺岡製作所(3)
  • セキスイ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日東電工(2)
  • TRUSCO(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(3)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 5~140(2)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 25.4(1)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 50(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.101(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.191(1)
  • 0.23(1)
  • 0.27(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
特長
  • 耐熱
  • はがせる(1)
  • 両面(11)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(41)
  • 手で切れる(4)
  • 柔軟(13)
  • 気密(4)
  • 絶縁(8)
  • 耐久(11)
  • 耐候(13)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(8)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(1)
  • 防水(9)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(2)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(3)
  • 紙系(2)
その他・グラスファイバー・ポリエステル・布系・紙系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布用テープ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐103M(スリーエム)
4,929税込5,422
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐053M(スリーエム)
4,257税込4,683
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC
9,198税込10,118
1セット(6個)
5日以内出荷
剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #693M(スリーエム)
1,091税込1,200
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(6個)
当日出荷
手切れ可能
用途トランク・車内等
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から13日以内出荷
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
難燃性両面テープ 日東電工難燃性両面テープ日東電工
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
予約販売
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)
予約販売
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(64件のレビュー)
119税込131特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら