すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色グレー
粘着力(N/cm)37
使用環境屋内・屋外
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
トラスコ品番676-6797
幅(mm)48
厚さ(mm)0.31
色シルバー
長さ(m)22
基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤ゴム系
主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)54
使用条件【テープカット】手で切断可能
特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)25
長さ(m)2.7
主な用途各種ツールコネクターの固定に
特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)25
長さ(m)2.7
主な用途各種ツールコネクターの固定に
材質(ストラップ)ポリエステル
特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
色ホワイト
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.04MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐圧(MPa)0.5まで
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.02MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
関連キーワード