7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 トラスコ品番676-6797 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 シルバー 長さ(m)22 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)54 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様切断にはカッターが必要 幅(mm)100 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-40~100 主な用途補修・補強用 引張強度(MPa)5/10cm 特性耐熱性
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折原製作所マホータイS
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 仕様ラテックス手袋:4組 セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐熱温度(℃)【マホータイ】210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(3.79MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐圧(MPa)0.5まで 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.02MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入) ホワイト 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.04MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)