カテゴリ

  • テープ(3)
    • 補修用テープ(1)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
    • ビニールテープ防食・配管用途(1)
絞り込み
ブランド
  • Rectorseal(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • ニトムズ(1)
特長
  • 耐薬品
  • その他(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(4)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(8)
  • 耐食(1)
  • 超強力(2)
  • 防水(6)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(2)
基材
  • ゴム系(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
2・3・5・10・11
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 補修」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクストリーム4600 テサ (tesa)エクストリーム4600テサ (tesa)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
自己融着テープ No.11 ニトムズ自己融着テープ No.11ニトムズ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。質量(g)110伸度(%)530引張強度(N/10mm)16セパレータありRoHS指令(10物質対応)対応特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら