ザウルスEX2関西ペイント7日以内出荷から8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。
幅広い上塗り適性があります。
有害な鉛を含まないさび止め塗料です。
JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。
一液速乾形であり、作業効率が良好です。
低臭気で塗装作業性に優れています。
内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)