ミッチャクロンWP・X染めQ(旧テロソン)¥89,980税込¥98,978
1箱(3.7L×4台)
翌々日出荷
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性
ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く)
二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる
各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる
コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍)
アスファルト面(乾燥後)に使用できる
耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性
スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる
既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装
コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強
食品工場、公共施設等の内装用塗装
溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤