カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 錆止め/錆転換剤(6)
    • 屋根/瓦/トタン用(1)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント(9)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(6)
  • 色シルバー系(4)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(8)
主な用途
  • トタン(3)
  • 鉄部(8)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め
  • ツヤ出し(12)
  • ツヤ消し(3)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(9)
  • 防カビ(1)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(10)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
屋外
主成分
  • エポキシ(2)
エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アトムハウスペイント」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」アトムハウスペイント
2,298税込2,528
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板シルバー主な用途鉄部、トタン希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー アトムハウスペイント耐熱スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
4日以内出荷
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど標準塗り面積(1回塗り)(m2)2種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント水性さび止・鉄部用アトムハウスペイント(31件のレビュー)
798税込878
1本(40mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ジンクさび止スプレー アトムハウスペイントジンクさび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ
用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など特性さび止種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント油性つや消し さび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(400mL)
当日出荷
「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7種別油性つや消し主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
油性つやあり さび止スプレー アトムハウスペイント油性つやあり さび止スプレーアトムハウスペイント
1,088税込1,197
1本(400mL)
4日以内出荷
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)主な用途鉄部特性つやあり、さび止種別油性つやあり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分)油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
透明さび止スプレー アトムハウスペイント透明さび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなどクリヤー主な用途鉄部特性さび止種別ラッカーつやあり指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」アトムハウスペイント
699税込769
1缶(200mL)ほか
4日以内出荷
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)主な用途鉄部特性つやあり、さび止め種別油性つやあり希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」アトムハウスペイント
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。 ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは 夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。 仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など主な用途鉄部、トタン使用場所屋外用特性速乾、さび止め種別油性つや消し主成分エポキシ希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら