カテゴリ

  • 塗料(6)
絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(1)
特性
  • さび止め
  • その他(7)
  • ツヤ出し(8)
  • ツヤ消し(4)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(17)
  • 耐候(26)
  • 耐寒(6)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(10)
  • 耐薬品(4)
  • 速乾(18)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コーク」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg ニッペホームプロダクツ油性高耐久シリコントタン屋根用 14kgニッペホームプロダクツ
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(7kg)
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部グレーコートプラス 上塗り保護コート材丸長商事 パワーテック事業部
4,998税込5,498
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
用途グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。乾燥後透明成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン主な用途屋根、トタン、外壁使用場所屋外用危険物の類別非危険物
サビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオサビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
■[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。■[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。■[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。■[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ■[屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 ■[屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石特性耐久、サビ止め主成分高耐久アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、アルミ、トタン危険等級使用場所屋外使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分危険物の性状非水溶性
サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(14件のレビュー)
919税込1,011
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X染めQ(旧テロソン)
89,980税込98,978
1箱(3.7L×4台)
翌々日出荷
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら