12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

油性多用途カラー アサヒペン 動画あり
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ 動画あり
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ
トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途トタン屋根 膜厚(μm)はけ・ローラー/30 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。トタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして 使用場所屋内外兼用 特性防錆 主成分特殊浸透型エポキシ樹脂 塗布面積(m2/缶)112~128 主な用途トタン、鉄部、非鉄金属 指触乾燥時間(分)60(10℃)・40(20℃)・35(30℃) 硬化時間(時間)14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃) 危険物の類別第四類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16 可使時間(時間)12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトミクスメタルエポサビ
RoHS
アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。 金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に 対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。
用途トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに 油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに 鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く) 主成分変性エポキシ 主な用途屋根、鉄、トタン 希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.097L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2) 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイプライマー
エコ商品
金属屋根の遮熱プライマー。 造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
特性遮熱、さび止め 主な用途屋根、金属 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6kg)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等 主成分シリコン樹脂 主な用途スレート、瓦、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5 特性プライマー、さび止、耐汚染性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズカファインリフノン
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。 主成分ウレタン系 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20% 主な用途外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2)0.08~0.18
1缶(3.2kg)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインエポマイルド
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。 主成分エポキシ系 主な用途屋根、金属 指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃) 希釈剤塗料用シンナー(無希釈) 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃) 塗膜厚(μm)標準32~45 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適 特性密着性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)0.12~0.16
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)