カテゴリ

  • 塗料(5)
    • 多用途(2)
    • 鉄部(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 関西ペイント(2)
  • スズカファイン(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • さび止め
  • その他(1)
  • ツヤ出し(15)
  • ツヤ消し(8)
  • 夜光・蛍光(9)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(23)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(16)
  • 耐薬品(15)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(13)
  • 防カビ(10)
  • 防水・耐水(17)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(1)
かわら屋根・トタン・外カベ・塀・屋外木部・木部・鉄部・非鉄金属
主成分
  • アクリル(2)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • シリコン(1)
アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白塗料」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg ニッペホームプロダクツ油性高耐久シリコントタン屋根用 14kgニッペホームプロダクツ
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆関連資料※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.02MB)
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
雪塗料特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら