2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面 特性プライマー、付着性 セット内容A液:12kg、B液:4kg 適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。 塗布面積(m2/缶)100 主な用途コンクリート床 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場 特性プライマー 塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5 可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷