カテゴリ

  • 塗料(33)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
    • 鉄部(1)
    • ジンク/耐熱塗料(2)
    • 下地材/プライマー/シーラー(27)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(1)
  • アサヒペン(3)
  • サンデーペイント(2)
  • ロックペイント(6)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • シントーファミリー(1)
  • 神東塗料(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • 和信化学工業(2)
  • 大阪塗料工業(2)
  • 東日本塗料(2)
  • セメダイン(1)
  • メーコー(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(8)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(15)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(8)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • トタン(1)
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 室内床(3)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(6)
主成分
  • その他(4)
  • アクリル(1)
  • エポキシ(4)
  • シリコン(1)
特性
  • その他
  • さび止め(106)
  • ツヤ出し(34)
  • ツヤ消し(9)
  • 夜光・蛍光(3)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(46)
  • 耐候(55)
  • 耐油(4)
  • 耐熱・難燃(25)
  • 耐薬品(21)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(16)
  • 速乾(84)
  • 防カビ(28)
  • 防水・耐水(50)
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(10)
水性・油性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「上塗り塗料」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
1,998税込2,198
1缶(0.3kg)ほか
7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料無色主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ポアーステイン和信化学工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用危険物の類別非危険物
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
38,980税込42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。 工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。 防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。 環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。 作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。 塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。 旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。 防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマーJIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 首都高速道路株式会社(SDK)P-414 名古屋高速道路公社(NES)P-117 阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス)乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80主な用途鉄部、鋼構造物特性防食性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
フローンパウダー 東日本塗料フローンパウダー東日本塗料
1,998税込2,198
1個(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。 各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。 比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため 塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。 表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。
特性密着性、プライマー適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾主成分ポルトランドセメン主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
タミヤ メタルプライマー TAMIYA(タミヤ)タミヤ メタルプライマーTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
409税込450特価
1本(100mL)
当日出荷
アルミ挽物やエッチングパーツ、そしてダイキャストパーツやプレス部品など、プラスチックモデルの質感や強度を高める金属パーツ。 これら金属パーツの下地処理に便利な、缶スプレータイプのプライマーです。塗装前の金属パーツ表面にあらかじめ塗布。 上塗りする塗料の食いつきが良くなり塗膜のはがれを防止します。 色は透明、プラスチックを溶かしませんので、金属パーツをモデルに組み込んだ状態で吹き付けられます。
用途ダイキャストモデル、金属塗装用特性プライマー透明主な用途金属、アルミ、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品)ロックペイント(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。 ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1主な用途床、モルタル、コンクリート、金属希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-光沢-油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)60~90
マイティービッグサフE DNT(大日本塗料)マイティービッグサフEDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。 下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。 刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
粘度90~100KU(20℃)膜厚(μm)35指触乾燥時間(分)20希釈剤硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢つや消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオプラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床とうめい主な用途プラスチック危険等級アズワン品番64-1162-24使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性特性密着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
エポシーラー マルチ ロックペイントエポシーラー マルチロックペイント
13,980税込15,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません)主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175/14kg・回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー油性 or 水性油性特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
ロック カチオン シーラーマルチ ロックペイントロック カチオン シーラーマルチロックペイント
9,898税込10,888
1缶(15kg)
3日以内出荷
素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。 カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。 浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。 TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。
塗布面積(m2)115~165/15kg・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
エラスティックフィラー 3 ロックペイントエラスティックフィラー 3ロックペイント(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16kg)
3日以内出荷
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
ホワイト適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)希釈剤塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性特性付着性、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
ワシン アンダーシーラー 和信化学工業ワシン アンダーシーラー和信化学工業
8,398税込9,238
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。 上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。 耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。
用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい)透明主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性密着性、耐湿塗布量50~85g/m2(60~100mI/m2)危険物の性状非水溶性
プラスチック用プライマー アサヒペンプラスチック用プライマーアサヒペン(7件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)ほか
当日出荷
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。透明(クリヤ)主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
メタルプライマー アサヒペンメタルプライマーアサヒペン(14件のレビュー)
889税込978
1本(100mL)ほか
当日出荷
非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。透明(クリヤ)主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
ヤニ・アクどめシーラー アサヒペンヤニ・アクどめシーラーアサヒペン(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(1L)ほか
当日出荷
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
エポオールUNI DNT(大日本塗料)エポオールUNIDNT(大日本塗料)
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。種別油性さび止め塗料主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料主な用途鉄、金属指触乾燥時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応特性防食性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
黒ジンクプライマー 300ML シントーファミリー黒ジンクプライマー 300MLシントーファミリー
17,980税込19,778
1セット(12個)
4日以内出荷
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
油性下地強化シーラー サンデーペイント油性下地強化シーラーサンデーペイント(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用とうめい成分合成樹脂(ビニル樹脂)主な用途外壁・サイディング、塀使用場所屋外用タイプビニル樹脂系シーラー指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルビニル
ロック水性マルチシーラー ロックペイントロック水性マルチシーラーロックペイント(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。透明タイプカチオン型エマルション系分類非危険物主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
多用途下塗り ロックペイント多用途下塗りロックペイント(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。仕様水性、ツヤなしホワイトタイプ低VOCエマルション系分類非危険物主な用途モルタル、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内希釈率(%)0~10特性付着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント塗料下塗り剤No.10サンデーペイント(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。半透明ブルー種別シーラー(下塗り剤)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途天井、塀、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(40件のレビュー)
439税込483
1箱(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
マルチプライマーSP 神東塗料マルチプライマーSP神東塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
5日以内出荷
重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
NCプライマー 神東塗料NCプライマー神東塗料
25,980税込28,578
1缶(20kg)
5日以内出荷
作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。 有害な重金属を含有していません。 上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。
用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系) 一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料)主な用途金属膜厚(μm)30~40密度1.41g/mL塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等使用量100~130g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)スプレー:10~30特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
シントーライナー#100プライマー 神東塗料シントーライナー#100プライマー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
接着性に優れています。 低粘度で作業性に優れています。 路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。 溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。特性プライマー種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤密度塗料(23℃):0.92g/mL使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L乾燥時間8分危険物の性状非水溶性
エクセルプライマーⅡ 東日本塗料エクセルプライマーⅡ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー特性プライマー主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン指触乾燥時間(分)(23℃)7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
シミ止め メーコーシミ止めメーコー
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)水系ミッチャクロン BO染めQ(旧テロソン)
33,980税込37,378
1台(16L)
5日以内出荷
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)水系ミッチャクロン BO染めQ(旧テロソン)
43,980税込48,378
1箱(3.7L×4台)
7日以内出荷
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業NTXウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
使用場所屋内用乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら