カテゴリ

  • 塗料(10)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(8)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
    • ホビー用塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント(10)
水性or油性
  • 水性(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(6)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色カーキ系(2)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(7)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • 屋内木部(7)
  • 屋外木部(6)
  • 木部(1)
特性
  • その他
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(6)
  • ツヤ消し(5)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐食・防腐(8)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(7)
  • 防水・耐水(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「和信ペイント」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー和信ペイント
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
水性カラーワックス ナチュラル 200g 和信ペイント水性カラーワックス ナチュラル 200g和信ペイント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61内容量(g)200主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低臭
デッキケア 和信ペイントデッキケア和信ペイント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。質量(kg)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52内容量(g)180主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
コンパウンド 和信ペイントコンパウンド和信ペイント(4件のレビュー)
829税込912
1箱(60g)
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
水性サンディングシーラー 和信ペイント水性サンディングシーラー和信ペイント(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(130mL)ほか
当日出荷
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内木部、鏡乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら