13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床 塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット) 主な用途室内床・コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面 特性プライマー、付着性 セット内容A液:12kg、B液:4kg 適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。 塗布面積(m2/缶)100 主な用途コンクリート床 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・倉庫床等においてフォークリフト等の 走行で付着するタイヤマークや擦り傷から床面を保護する一液ウレタン樹脂ク リヤーです。 耐汚染性・耐摩耗性・耐擦り傷性・作業性・乾燥性に優れた性能 を発揮します。
用途用途:各種工場、倉庫などフォークリフトが使用される床。 廊下、事務所、通路など耐擦り傷性が求められる床。 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場 特性プライマー 塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5 可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様多用途タイプ、速硬化 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5538 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 外観白色ペースト 粘度(Pa・s)270 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトミクスエポワン
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などに セット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg 可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可 希釈剤不要 硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/- 危険等級 養生時間24時間以上 使用後の手入方法合成シンナーNo6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10.4L 関連資料塗装仕様表・付着性資料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)30~50
1セット(16kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号(冬用)/2号(夏用)の2タイプがあり、それぞれ季節により納品される商品が変わります。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(8kg)
7,898 税込8,688
5日以内出荷