カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
    • タイル/カーペット用(2)
    • 根太/床/巾木用(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セメダイン(7)
用途
  • 用途木材(2)
  • 用途発泡スチロール(1)
特性
  • その他
  • 耐はく離(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱・難燃(8)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床用接着剤」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP セメダイン内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRPセメダイン
4,998税込5,498
1缶(3kg)
7日以内出荷
内装床材ピールアップ用の接着剤です。 優れた初期粘着接着性:広範な接着性を有しており、様々な床材に適応します。乾燥後、被膜が粘着性を示し、収まりよく施工が可能です。 ピールアップ性:接着性と相反するピールアップ性(剥がし性)も良く、手直しや改修に適しています。 拘束性:従来のピールアップ用接着剤に比べ、横ずれを起こしにくく、床材の伸縮を抑制する性能を有しています。 低臭気:水性であるため、低臭気で作業者にやさしい接着剤です。
用途タイルカーペット、置敷ビニル床タイル、各種床材のピールアップ用途に。仕様【乾燥時間の目安】夏/20分、冬/40分材質アクリル樹脂系エマルション形接着剤乳白色透明容量(kg)3主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量吸水性下地:80~100g/m2、非吸水性下地:60~80g/m2不揮発分60.0±2.0%改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性ピールアップタイプ、初期粘着性、低臭気
床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡ セメダイン床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡセメダイン
15,980税込17,578
1箱(760mL×12本)
6日以内出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色容量(mL)9120JIS規格JIS A5536、JIS A5550主成分変成シリコーン樹脂使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本標準使用量1.5~1.8坪/本(720ml)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏場20、冬場40粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減有効期限12か月主なワークパーツ
床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン床材用接着剤 フロアロック110Lneoパックセメダイン
1,398税込1,538
1本(600mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
建築内装工事用接着剤 SG-1L セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)セメダイン(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
ネダ組付用接着剤 根太組付用 セメダインネダ組付用接着剤 根太組付用セメダイン
849税込934
1本(1000g)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。
用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)主なワークパーツ適合用途低VOC淡褐色ペースト状主成分アクリル系樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性、床鳴り防止
建築内装工事用接着剤 SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。JIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら