水系ミッチャクロン BO染めQ(旧テロソン)¥43,980税込¥48,378
1箱(3.7L×4台)
7日以内出荷
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用)
さまざまな素材に使用することが可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
乾燥が早く、優れたレべリング性
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー色乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性