カテゴリ

  • 接着剤・補修材(38)
    • 弾性接着剤(7)
  • 塗料(46)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • サンデーペイント(2)
  • アサヒペン(1)
  • セメダイン(32)
  • 神東塗料(12)
  • 東日本塗料(7)
  • ロックペイント(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • エスケー化研(2)
  • 和信化学工業(2)
  • 関西パテ化工(1)
  • スズカファイン(1)
  • アトミクス(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • オーシカ(1)
  • 竹林化学工業(1)
主成分
  • その他(5)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(6)
  • エポキシ(9)
  • シリコン(7)
特性
  • その他
  • さび止め(78)
  • ツヤ出し(95)
  • ツヤ消し(122)
  • 夜光・蛍光(11)
  • 導電(5)
  • 絶縁(11)
  • 耐はく離(6)
  • 耐久・耐摩耗(140)
  • 耐候(144)
  • 耐寒(15)
  • 耐油(33)
  • 耐熱・難燃(70)
  • 耐薬品(131)
  • 耐衝撃・耐振動(47)
  • 耐食・防腐(39)
  • 速乾(150)
  • 遅乾(6)
  • 防カビ(50)
  • 防水・耐水(144)
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(8)
  • 色その他(5)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(7)
  • 色グレー系(11)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(18)
  • 色レッド系(6)
  • 色透明(クリア)(11)
主な用途
  • かわら屋根(6)
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(20)
  • トタン(3)
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(5)
  • 屋内木部(1)
  • (1)
  • 木部(3)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • 鉄部(11)
  • 非鉄金属(6)
かわら屋根・その他・ガラス・コンクリート・アスファルト・トタン・プラスチック・外カベ・塀・室内カベ・天井・室内床・屋内木部・布・木部・浴室カベ・天井・発泡スチロール・鉄部・非鉄金属
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(14)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶剤」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築内装工事用接着剤 SG-1LX セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1LXセメダイン
2,698税込2,968
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用・断熱材等の接着白色容量(kg)1主成分変性シリコーン樹脂標準使用量2m2/kg(1本)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット PROST'sPROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セットPROST's
3,798税込4,178
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
用途成形/補修成分FRPビニルエステル樹脂使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用分類スプレー主成分ウレタン樹脂適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装【推奨】スプレー塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクスフロアトップ#8500 コンクリート床用アトミクス
9,098税込10,008
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
翌々日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)ほか
3日以内出荷
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合にスマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末にSEM観察時の試料の一時固定に大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度) セメダイン瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)セメダイン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+セメダイン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
水性ニススプレー アサヒペン水性ニススプレーアサヒペン
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
スーパーサーフェイサー TAMIYA(タミヤ)スーパーサーフェイサーTAMIYA(タミヤ)
569税込626
1本(100mL)
当日出荷
サーフェイサーとプライマーの2役を1本でこなす便利な下地仕上げスプレーです。 プラモデルのパテ盛り改造後などの修正仕上げに、また暗い成形品のパーツにあらかじめ吹きつけて発色の良い塗装を約束します。 さらに金属面への密着も良く、メタルモデルの下地として塗料のはがれをおさえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、デザイン用、各種プラスチック、金属、木の塗装用主成分合成樹脂、顔料、有機溶剤、DME LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性
電気部品用接着剤 UT100B セメダイン電気部品用接着剤 UT100Bセメダイン
2,698税込2,968
1本
予約販売
各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。
用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化(業務用) セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化(業務用)セメダイン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05kgRoHS指令(10物質対応)対応特性ゼリー状危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品)セメダイン
639税込703
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
生物由来の資源を接着剤に50%配合の、バイオマスマーク認定商品です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい。 タレにくく、垂直面に使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面も接着できます。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。乳白色成分変成シリコーン樹脂(37%)、バイオマス炭酸カルシウム(50%)、その他添加剤(13%)耐熱温度(℃)-40~120主なワークパーツ付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約2.5時間(23℃湿度50%)主成分変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性バイオマスマーク認定商品、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
瞬間接着剤 3000石材用低粘 セメダイン瞬間接着剤 3000石材用低粘セメダイン
29,980税込32,978
1箱(20本)
30日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ)セメダイン
739税込813
1セット(13g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。耐熱温度(℃)-40~120ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途金属、プラスチック、ゴム特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%)透明主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
38,980税込42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。 工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。 防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。 環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。 作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。 塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。 旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。 防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマーJIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 首都高速道路株式会社(SDK)P-414 名古屋高速道路公社(NES)P-117 阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス)乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80主な用途鉄部、鋼構造物特性防食性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡ セメダイン床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡセメダイン
15,980税込17,578
1箱(760mL×12本)
6日以内出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色容量(mL)9120JIS規格JIS A5536、JIS A5550主成分変成シリコーン樹脂使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本標準使用量1.5~1.8坪/本(720ml)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏場20、冬場40粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減有効期限12か月主なワークパーツ
床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン床材用接着剤 フロアロック110Lneoパックセメダイン
1,398税込1,538
1本(600mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
ハイフローン 東日本塗料ハイフローン東日本塗料
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンFRP防水面用プライマー 東日本塗料フローンFRP防水面用プライマー東日本塗料(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。クリヤー特性プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)危険物の性状非水溶性
フローンプライマーUS 東日本塗料フローンプライマーUS東日本塗料(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。クリヤー特性プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)危険物の性状非水溶性
フローンプライマーH 東日本塗料フローンプライマーH東日本塗料
3,698税込4,068
1セット(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマークリヤー特性プライマー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンエコプラ速乾 東日本塗料フローンエコプラ速乾東日本塗料
5,898税込6,488
1セット(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)
用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)クリヤー特性中塗り・下塗り主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000 オーシカ鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000オーシカ
35,980税込39,578
1セット
10日以内出荷
2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。堆積時間が比較的長い。JIS K 6806 1種1号
用途構造用集成材特性(6000)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)セット内容6000(20kg)+H-3M(3kg)配合2剤配合(6000/H-3M=100/15)主成分(6000)水性高分子イソシアネート系、(H-3M)イソシアネート化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型) 関西パテ化工セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型)関西パテ化工
31,980税込35,178
1缶(14L)ほか
4日以内出荷
用途FRP専用の下塗材乳白色危険物の類別非危険物特性プライマー
ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品)ロックペイント(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。 ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1主な用途床、モルタル、コンクリート、金属希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-光沢-油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)60~90
2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)セメダイン
5,998税込6,598
1箱(50g×5本)
予約販売
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズルA剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ)セメダイン
33,980税込37,378
1箱(50g×20本)
4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ)セメダイン
19,980税込21,978
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000銘木用 セメダイン瞬間接着剤 3000銘木用セメダイン
29,980税込32,978
1箱(100g×10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。粘度(mPa・s)3セットタイム(秒)5無色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000木工用 セメダイン瞬間接着剤 3000木工用セメダイン
13,980税込15,378
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
NTスラリー瓦用シーラー 日本特殊塗料NTスラリー瓦用シーラー日本特殊塗料
31,980税込35,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
特性プライマーセット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途塗布方法ローラー、刷毛使用量0.3~0.5kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上72時間以内(23℃)
シークステイン PG 和信化学工業シークステイン PG和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(0.9L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エポシーラー マルチ ロックペイントエポシーラー マルチロックペイント
13,980税込15,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません)主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175/14kg・回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー油性 or 水性油性特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
溶剤缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら